Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 2x50mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288034694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3064500005
EAN/GTIN:
     4013288034694
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera innensechskant-bits sw 2,0 x 5...
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Schlüsselweite:
2 mm | 2,0 mm
Länge:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064500005
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant sw2, Bit, Innen-6kant-Klinge, DIN3126E6, DIN, Innensechskant-Klinge, Innen-Sechskant-Bit, Innen-6kant-Bit, Wera, 3126, QR4027739, DIN3126, Bits, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, 3064500005, 64500005
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
5
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,28*
7 Tage
196
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,53*
3 Tage
196
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,62*
5 Tage
301
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.