Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 152mmWera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 152mmWera
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 152mmWera
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 152mmWera
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 152mmWera
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 152mmWera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288036728
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     30641A0015
EAN/GTIN:
     4013288036728
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Universal-Bithalter 1/4" mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9631206
Länge:
100 mm
Bitaufnahme:
1/4 Zoll
Maschinenaufnahme:
1/4 Zoll
EDE_Wx:
30641A0015
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30641A0015
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, Universalhalter, Wera, Verbindungsteil, Magnet-Bithalter, Universal-Halter, Bit-Adapter, 30641A0015, 641A0015
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 9,20*
7 Tage
361
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 9,30*
1 Tag
361
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,59*
Lager 7
307
1
€ 4,79*
ab € 8,05*
€ 10,28*
1 Tag
307
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05053459001
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.