Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288100726
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028053001
EAN/GTIN:
     4013288100726
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. 05028053001
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3059040025
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher, 367, Abrollschutz, Black-Point-Spitze, Haltefunktion, Korrosionsschutz, Kraftform, Rundklinge, Schraubendreher, Schraubenzieher, Torx, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenziener, Weichzonen, holding, kraftform, recessed, Screwdriver, torx
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,82*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 5,96*
Lager 7
40
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 6,63*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 6,71*
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 5,00*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,99*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 4,03*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 5,06*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,68*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,99*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.