Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288111036
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071022001
EAN/GTIN:
     4013288111036
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 3 x 25 mm Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv-Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. 05071022001
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Gesamtlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064340015
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, ph torsions-bit, 1/4", Bit, Edelstahl, Farbkennzeichung, Fremdrost, Größenstempel-, Hülse, Kreuzschlitz, Pozidriv, PZ, Rostfrei, Schraubendrehereinsatz, schwarz, Sechskant, Torsion, bit, bits, pozidriv, stainless, steel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,30*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,37*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071020001
ab € 1,45*
Ähnlich
Wera
05071021001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.