Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

869/4 M Set A SB, 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
869/4 M Set A SB, 8-teilig
869/4 M Set A SB, 8-teilig
869/4 M Set A SB, 8-teilig
869/4 M Set A SB, 8-teilig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288144584
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073495001
EAN/GTIN:
     4013288144584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
869/4 M Set A SB, 8-teilig 8x 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4"x50 mm, 5/16"x50 mm, 3/8"x50 mm Metrische Steckschlüsseleinsätze für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. 05073495001
Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig
Sperrcode:
0
Satzinhalt:
7; 8; 10; 12; 13 mm; 1/4"; 5/16"; 3/8"
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064600500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 22,65*
€ 27,65*
Lager 7
92
1
€ 4,79*
ab € 24,04*
€ 29,18*
1
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 30,36*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 25,37*
€ 30,52*
4 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 25,87*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,22*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,63*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 189,89*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.