Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288178350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30616A0020
EAN/GTIN:
     4013288178350
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt H 1 für Holz, 41-teilig Satzinhalt: 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 4 Bits Innensechskant 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm 1 Bit Schlitz 25 mm, 5,5 mm 1 Bit Schlitz 89 mm, 5,5 mm 3 Bits Kreuzschlitz 89 mm, PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz 25 mm, PZ 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz 89 mm, PZ 1; 2; 3 2 Bits Innen-TORX® 25 mm, T 20; 25 5 Bits Innen-TORX® mit Bohrung 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30 5 HSS-Holzspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Bithalter 1/4" 1 Schraubkralle 4,5–6 mm 1 Phasenprüfer einpolig 1 Ratschenschraubendreher 1 Bit-Ratsche 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, 75 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9630736
Ausführung:
41-teilig
EDE_Wx:
30616A0020
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30616A0020
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,30*
€ 96,63*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 101,94*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 87,10*
€ 103,80*
4 Tage
21
pro Stück
€ 4,30*
ab € 89,87*
€ 106,31*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 119,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135928001
ab € 100,77*
Ähnlich
Wera
05135938001
ab € 28,65*
Ähnlich
Wera
05135927001
ab € 88,87*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 76,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.