Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 17mm mit Haltefunktion Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288181060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30611A0170
EAN/GTIN:
     4013288181060
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel 1/2" Zyklop Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9630587
Länge:
37,0 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Außen-Ø:
23,5 mm
EDE_Wx:
30611A0170
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30611A0170
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,12*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,22*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,67*
4 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 4,59*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003730001
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.