Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288194848 Herst.-Nr.: 05073676001 EAN/GTIN: 4013288194848 |
| |
|
| | |
| Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11-teilig 1x 1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter: 97 mm 3x 851/9 C J PH Bits, Halfmoon: PH 000 x 44x1,5 mm, PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm 1x 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon: TX 8 x 44 mm 1x 867/9 C IP TORX PLUS® Bits: 3 IP x 44 mm 1x 867/9 IPR TORX PLUS® Bits: 1 IPR x 44 x 1,5 mm 1x 800/9 C Bits: 0,35 x 2,5 x 44 mm 1x 872/9 Bits für Microstix® Schrauben: m x 44 mm 2x 869/9 Steckschlüsseleinsätze: 2,5x44 mm, 3x44 mm Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln. Kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs. 05073676001 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit Microstix, Microstix-Bit, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bit-satz wera, bit-satz, bit-werkzeug, bitschrauber, feinmechaniker, kraftform-kompakt-micro, schraubendreher, schraubenzieher, werkzeugaufbewahrung, werkzeugset, werkzeugtasche, werkzeugtransport, bit-screwdriver, bit-tool, fine-mechanic, tool-bag, tool-set, tool-storage, tool-transport, two-way-screwdriver |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,28* | € 55,08* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,54* | € 60,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,35* | € 60,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 61,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,54* | € 61,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|