Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288221278
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134025001
EAN/GTIN:
     4013288221278
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig 1x Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig 1x Wera 2go Werkzeug-Container: 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 Tragegurt: 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 Köcher: 165 x 105 mm 1x 8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 28-teilig 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb: 1/4" x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4": 1/4" x 150 mm 1x 8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4": 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4": 1/4" x 37 mm 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig 3x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16-teilig 1x 827 T i Kraftform Turbo Handhalter: 9 x 125 mm 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm 1x 932 A Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm 1x 3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm 1x 3165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 2 x 100 mm 1x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm 1x KNIPEX Kombizange 160 mm 01 06 160 1x KNIPEX Abisolier-Seitenschneider 14 26 160 1x KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200 1x KNIPEX Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250 1x KNIPEX Kabelmesser 98 52 1x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01 1x PUK® 2200 Kleinsägebogen 1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202 1x STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775 1x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281 1x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104 1x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400 1x Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00 1x Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00 Kompaktes Werkzeug-Set mit den 73 wichtigsten Werkzeugen für Elektroinstallationen mit Produkten von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert. 05134025001
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29332011
Anzahl:
73-teilig
Herstellerartikelnummer:
5134025001
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Markenname:
Wera
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, modul werkzeuge, Elektro-Installateur, Getriebe-Schraubendreher, isoliertes-Werkzeug, Knarren-Set, Schraubmeißel, Selbstjustierender-Mauschlüssel, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher-Edelstahl, VDE-Schraubendreher-rostfrei, VDE-Set, Wera-2go, Werkzeug-Set, chiseldriver, electrician, gear-screwdriver, insulated-tools, ratchet-set, self-setting-spanner, tool-bag, tool-set, VDE-screwdriver, VDE-screwdriver-stainless-steel, VDE-set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 601,76*
€ 643,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 610,58*
€ 648,64*
9 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 613,28*
€ 653,88*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,60*
€ 685,42*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 723,14*
€ 764,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,70*
€ 909,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,82*
€ 900,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,51*
€ 880,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,14*
€ 860,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.