Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288221803 Herst.-Nr.: 05020170001 EAN/GTIN: 4013288221803 |
| |
|
| | |
| 6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel-Satz, 4-teilig 1x 6004 Joker VDE XS VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm 1x 6004 Joker VDE S VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel: 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm 1x 6004 Joker VDE M VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm 1x 6004 Joker VDE L VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel: 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der verstellbare VDE Maulschlüssel greift stufenlos und automatisch alle Sechskantgrößen im angegebenen Abmessungsbereich - metrisch und zöllig. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Die Ratschenfunktion sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Joker 6004 VDE verfügt dank der 2-Komponenten-Kunststoffisolierung über einen haptisch angenehmen Griff. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen. 05020170001 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangenschlüssel, einringschlüssel, Isolierter-Maulschlüssel-Satz, kontaktloses-sicheres-Öffnen, Ratschenfunktion, Sechskantmuttern, Sechskantschrauben, selbstjustierend, VDE-Maulschlüssel-Satz, contactless-safe-opening, hexagon-bolts, hexagon-screws, insulated-spanner-set, ratchet-function, self-setting, VDE-spanner-set |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 105,25* | € 123,45* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,75* | € 128,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,95* | € 128,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 112,23* | € 131,36* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,39* | € 135,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|