| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288224897 Herst.-Nr.: 05020312001 EAN/GTIN: 4013288224897 |
| |
|
| | |
| 6005 Joker Doppelmaulschlüssel, 10 x 11 x 137,3 mm Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination der um 7,5° geschwenkten Mäuler und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Der Joker 6005 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6005 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. 05020312001 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, doppelgabelschlüssel, enge-Bauräume, Gabelschlüssel, geschenktes-Maul, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Sechskantschrauben, Take-it-easy-Werkzeugfinder, Double-open-end-wrenches, gift-jaws, hexagonal-bolts, open-end-wrenches, take-it-easy-tool-finder, tight-spaces, wrenches |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,29* | € 10,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,39* | € 10,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,13* | € 11,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,89* | € 11,22* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,89* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|