Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Rostf. Rz 3 gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Rostf. Rz 3 gewellt Osborn
Drahthandbürste Rostf. Rz 3 gewellt Osborn
Drahthandbürste Rostf. Rz 3 gewellt Osborn
Drahthandbürste Rostf. Rz 3 gewellt Osborn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013349510259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0001151393
EAN/GTIN:
     4013349510259
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht rostfrei

• Mit Holzgriff • Rostfreier Stahldraht, gewellt • Zum Entrosten, Entlacken und zur Bearbeitung von Schweißnähten auf Edelstahl und NE-Metallen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
295 mm
Reihenzahl:
3
Arbeitslänge:
145 mm
Bündellänge:
25 mm
udf_EDE_Katalog:
29334009
Besatzlänge:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
7801151393
Herstellername:
Osborn GmbH
Markenname:
Osborn
Besatzstärke:
0,3 mm
Anzahl Reihen:
3
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Handstielbürste, Handstielbürsten, Bürste, Stielbürste, Bürsten, Stielbürsten, Hand-Drahtbürste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,29*
1
€ 9,80*
ab € 1,56*
€ 2,35*
8 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,53*
Lager 7
99
1
€ 4,79*
ab € 1,69*
€ 2,53*
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.