| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4014529640711 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014529640711 EAN/GTIN: 4014529640711 |
| |
|
| | |
| WC-Ersatz-Rundbürste mit Spülrandreiniger • Mit weißen Borsten • Gesamtlänge 360 mm, Durchmesser 84 mm Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30155426 | Farbe: | weiß | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 6/407-1 | Herstellername: | BÜMAG | Markenname: | BÜMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Poolreiniger, Randreiniger, Rundbürste, Scheibenbürste, poolreiniger, Bürste, Rundbürsten, Bürsten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,26* | € 2,02* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,30* | € 2,09* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,31* | € 2,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,31* | € 2,15* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,54* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|