Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 250-600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 250-600mm
Absperrblase NW 250-600mm
Absperrblase NW 250-600mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014788609146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014788609146
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase, Stahl-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3-m-Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306807
Betriebsdruck:
1,5 bar
Nennweite:
250–600 mm
Herstellerartikelnummer:
15589
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Markenname:
Härke
Blasenlänge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrblase, Blase, Härke, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 577,81*
€ 622,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 564,74*
€ 622,85*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 592,12*
€ 635,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 608,02*
€ 655,02*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,14*
€ 676,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,41*
€ 804,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,25*
€ 796,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,94*
€ 777,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,39*
€ 763,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,14*
€ 749,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.