Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014855208463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087800040
EAN/GTIN:
     4014855208463
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 12° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
12° gewölbt
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
40
Scheiben-Ø:
125 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087800040
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Klingspor, Schleif-Mopteller, schleifen, Fächerscheibe, 624, SMT, 3087800040, 87800040
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
94
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 1,91*
1 Tag
2015
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 1,91*
2 Tage
848
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,15*
Lager 7
2236
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,28*
6 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,59*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,64*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,64*
Ähnlich
Klingspor
322767
ab € 1,76*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,48*
Ähnlich
Klingspor
322775
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.