Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhalbolive,7mm, 0 34 3402,oval,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterhalbolive,7mm, 0 34 3402,oval,Alu F1
Fensterhalbolive,7mm, 0 34 3402,oval,Alu F1
Fensterhalbolive,7mm, 0 34 3402,oval,Alu F1
Fensterhalbolive,7mm, 0 34 3402,oval,Alu F1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015354091334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015354091334
EAN/GTIN:
     4015354091334
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
Fenstergriff 34 3402

• Auf ovaler Rosette, 70 x 28 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29742317
Abmessung:
7 x 30 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
0 34 3402 00011 0105
Herstellername:
Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG
Markenname:
FSB
Oberfläche:
natur F1
Lief.-Art.-Nr.:
0 34 3402 00011 0105
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Griffe, Fenster, Fensterbeschlag, Baubeschläge, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 24,74*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 24,78*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 18,73*
€ 26,00*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,47*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 19,10*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.