Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstpresse 12 L OP 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstpresse 12 L OP 12
Obstpresse 12 L OP 12
Obstpresse 12 L OP 12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015671300034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015671300034
EAN/GTIN:
     4015671300034
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Obstpresse OP 12

• Unbehandeltes Holz • Inklusive Presstuch aus strapazierfähigem Polyester • Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert • Komplett montiert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153484
Gewicht:
9,3 kg
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
30003
Herstellername:
Guede GmbH & Co. KG
Markenname:
GÜDE
Aufbaumaß L x B x H:
370x370x575 mm
Korb-Ø:
240 mm
Inhalt Presskorb:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, obstpresse güde, beerenpresse, Entsafter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 53,68*
€ 69,09*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 72,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 61,15*
€ 77,88*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,62*
€ 82,30*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 68,73*
€ 87,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.