Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Saugkorb ES, AG G1",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Saugkorb ES, AG G1",SB
GEKA Saugkorb ES, AG G1",SB
GEKA Saugkorb ES, AG G1",SB
GEKA Saugkorb ES, AG G1",SB
GEKA Saugkorb ES, AG G1",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933000757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000757
Suchbegriffe:
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb 1"
saugkorb
GEKA® Saugkorb

• Feinmaschiges Geflecht • Material: Chromstahl 1.4306 • Material Bund und Gewinde: Kunststoff (Nylon)

Weitere Informationen:
Außengewinde:
G 1 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316831
Gewinde:
1 Zoll
B:
41,5 mm
A:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: karasto saugkorb, Gartenbewässerung, GEKA®-Saugkorb, Pumpenzubehör, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,21*
€ 3,22*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,22*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,28*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.