Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Formdichtring K, NBR, Form 300, 2 Stück, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Formdichtring K, NBR, Form 300, 2 Stück, SB
GEKA plus-Formdichtring K, NBR, Form 300, 2 Stück, SB
GEKA plus-Formdichtring K, NBR, Form 300, 2 Stück, SB
GEKA plus-Formdichtring K, NBR, Form 300, 2 Stück, SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933016475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933016475
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtung Geka-Kupplung
GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring, Form 300D, K, DVGW

• Serienmäßig in allen GEKA® plus Schnellkupplungen Modellreihe „K“ und „XK“ • KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • Material: NBR für Trinkwasser • Shore-Härte: 65° Shore (±5° Shore) DIN 53505 A • Temperaturbeständigkeit: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C Lieferung: Pack à 2 Stück

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit KTW-Zulassung (Trinkwasserverordnung)
Farbe:
rotbraun | beige-rot
udf_EDE_Katalog:
29316811
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535954670
Trinkwassereignung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Geka-Kupplung, Formdichtring, Formdichtung, Wasserschlauch-Dichtung, dichtring nitrilkautschuk, dichtring, geka formdichtring, GEKA®-plus-Dichtring, GEKA®-plus-Formring, Hochleistungsformdichtring, Formring, GEKA®-plus-Dichtung, Dichtung, GEKA®-plus, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,10*
3 Tage
190
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,13*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,39*
€ 2,16*
2 Tage
191
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,18*
7 Tage
190
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.