Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Deluxe mit Rucksack Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmessrad Deluxe mit Rucksack Nedo
Leichtmessrad Deluxe mit Rucksack Nedo
Leichtmessrad Deluxe mit Rucksack Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054079417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016054079417
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
Leichtmessrad

• Robustes, ergonomisches Design • Genaue Messergebnisse durch abriebfestes Präzisionsrad und Präzisionszählwerk • Pistolengriff mit integrierter Bremstaste

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rucksack
Gewicht:
2,3 kg
Messbereich:
0 bis 9.999,99 m | 0–9999,99 m
Auflösung:
0,1 m | 0,01 m
udf_EDE_Katalog:
29337162
Herstellerartikelnummer:
703115
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Markenname:
Nedo
Weitere Suchbegriffe: Leichmeßrad, QR4029641, Meßrad, Nedo, Leicht-Messrad, Leichtmessrad, 4016054079417, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,92*
€ 131,96*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 132,72*
€ 5,95*
ab € 119,61*
€ 138,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 143,31*
€ 4,80*
ab € 123,93*
€ 143,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703126
ab € 89,18*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 178,64*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,54*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 155,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.