| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4016092552071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4016092552071 EAN/GTIN: 4016092552071 |
| |
|
| | |
| Bauspaten • Sandgestrahlt • Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt mit Doppelfederdülle und Fußtritt Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30306241 | Ausführung: | mit T-Stiel | Länge: | 280 mm | Breite: | 180 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,13* | € 34,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,21* | € 34,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,64* | € 34,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,37* | € 35,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,16* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|