Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heide-und Buschsense grau, mähfertig 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heide-und Buschsense grau, mähfertig 45 cm
Heide-und Buschsense grau, mähfertig 45 cm
Heide-und Buschsense grau, mähfertig 45 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016128005960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016128005960
EAN/GTIN:
     4016128005960
Suchbegriffe:
Forstkultursense
Heidesense
Sense
sense 45cm
Heide-/ Buschsense

• 1A Schmiedequalität • Mähfertig gedengelt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30152516
Ursprungsland:
Oesterreich
Herstellerartikelnummer:
2345/01
Herstellername:
Ennepetaler Sensenwerk KG
Markenname:
ESW
Länge Schneide:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: forstkultursense, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Sichel, Buschsense, Rasenpflege, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 55,14*
€ 70,32*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,88*
€ 72,34*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 55,67*
€ 72,38*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 57,16*
€ 72,68*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.