| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4016134008429 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016134008429 |
| |
|
| | |
| Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac • Chrom-Vanadium-Stahl, wärmebehandelt (54–56 HRC) • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis, mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil Lieferung: In Kunststoffkassette. Hinweis: Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubendreher einsetzen und bis zum Lösen des Reststücks in Linksrichtung drehen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29332141 | Inhalt: | Größe 1–5 | Anzahl: | 5-teilig | Herstellerartikelnummer: | 46151-200 | Herstellername: | Peddinghaus Handwerkzeuge | Markenname: | Schröder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,22* | € 14,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,88* | € 14,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 15,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,13* | € 21,23* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,28* | € 25,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|