Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer XSTRIKER o.Magnet Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latthammer XSTRIKER o.Magnet Peddinghaus
Latthammer XSTRIKER o.Magnet Peddinghaus
Latthammer XSTRIKER o.Magnet Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134508899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134508899
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer XSTRIKER Nr. 5125

• Stahlrohrstiel mit Stahlring für Stielschutz • Kunststoffgriff, rutschfest • Nagelhalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
geraute Bahn
udf_EDE_Katalog:
29336362
Länge:
320 mm
Sperrcode:
0
Gesamtgewicht:
800 g
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068130010
Herstellerartikelnummer:
5125250001
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Markenname:
Peddinghaus
Kopfgewicht:
600 g
Bahnveredelung:
geraut
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), pedding lattenhammer, lattenhammer (stahlrohr), Hammer, XSTRIKER, Latthäämer, Hämmer, Peddinghaus, Handwerkzeuge, Latt-Hammer, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 19,47*
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 13,86*
€ 19,48*
16 Tage
12
€ 6,99*
ab € 13,93*
€ 19,54*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,35*
€ 19,98*
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.