Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel Hickory für 1500g Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerstiel Hickory für 1500g Peddinghaus
Hammerstiel Hickory für 1500g Peddinghaus
Hammerstiel Hickory für 1500g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134702136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016134702136
EAN/GTIN:
     4016134702136
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Hickorystiel für Schlosserhammer
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
für Hämmer:
1500 g
udf_EDE_Katalog:
29336310
Gewicht:
1500 g
Sperrcode:
0
Stiellänge:
380 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067551500
Herstellerartikelnummer:
7900539400
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Markenname:
Peddinghaus
für Kopfgewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, Hammer, Hickory-Hammerstiel, Stiel, Hickory, Peddinghaus, Schlossserhammer, Hämmer, Schlosserhammer, QR4028800, Ersatzstiel, für, Hickory-Stiel, Ersatzstiel für Schlosserhämmer, Schlosser-Hammerstiel, Stiel für Schlosserhämmer, Zubehör für Schlosserhämmer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,47*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 9,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.