Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 2P-J/ES 40 Combi Prebena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 2P-J/ES 40 Combi Prebena
Druckluftnagler 2P-J/ES 40 Combi Prebena
Druckluftnagler 2P-J/ES 40 Combi Prebena
Druckluftnagler 2P-J/ES 40 Combi Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429000084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016429000084
EAN/GTIN:
     4016429000084
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Combinagler 2P-J/ES40COMBI

• Für Heftklammern Type ES von 15–40 mm und Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 19–40 mm • Auslösesicherung • Combimagazin • Geräuschdämpfer • Rückschlagfrei • Für Sockelleisten, Zierleisten, Profilbretter, etc. Lieferung: Nagler, Koffer.

Weitere Informationen:
Typ:
2P-J/ES40Combi
udf_EDE_Katalog:
30148615
Gewicht:
1,5 kg
Arbeitsdruck:
5–7 bar
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429000084
Herstellerartikelnummer:
2P-J/ES 40 COMBI
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Luftverbrauch/Nagelung:
0,75 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 263,00*
€ 306,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 266,11*
€ 309,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 310,63*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 266,86*
€ 310,63*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,44*
€ 340,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-H30SD
ab € 534,55*
Ähnlich
Prebena
2XR-ES40
ab € 68,46*
Ähnlich
Prebena
ab € 251,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.