Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 2XR-J50 Prebena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 2XR-J50 Prebena
Druckluftnagler 2XR-J50 Prebena
Druckluftnagler 2XR-J50 Prebena
Druckluftnagler 2XR-J50 Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429046044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016429046044
EAN/GTIN:
     4016429046044
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Druckluftnagler 2XR-J50

• Für Stauchkopfnägel Type J von 16–50 mm • Auslösesicherung, Abdruckschutz • Abluft verstellbar • Seitenladermagazin • Rückschlagfrei • Geräuschdämpfer • Tiefeneinstellung • Für Sockelleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten, Zierleisten, Bilderrahmen, Hohlkehlleisten, etc. • Nicht geeignet für den Dauereinsatz Lieferung: Nagler, Koffer.

Weitere Informationen:
Typ:
2XR-J50
udf_EDE_Katalog:
30148610
Gewicht:
1,3 kg
Arbeitsdruck:
4–7 bar
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429046044
Herstellerartikelnummer:
2XR-J50
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Luftverbrauch/Nagelung:
0,6 l
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 110,29*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 110,30*
Lager 7
3
1
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 121,16*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 99,55*
€ 121,19*
7 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 122,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-J50SDS
ab € 227,83*
Ähnlich
Prebena
2F-J32SD
ab € 372,47*
Ähnlich
Prebena
2F-JA45
ab € 362,69*
Ähnlich
Prebena
2P-J50SVN-T
ab € 785,08*
Ähnlich
Prebena
3GP-N65
ab € 566,71*
Ähnlich
Prebena
4S-DA63-S01
ab € 610,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.