Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 2XR-ES40 Prebena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 2XR-ES40 Prebena
Druckluftnagler 2XR-ES40 Prebena
Druckluftnagler 2XR-ES40 Prebena
Druckluftnagler 2XR-ES40 Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429046068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016429046068
EAN/GTIN:
     4016429046068
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Druckluftnagler 2XR-ES40

• Für Heftklammern Type ES von 15–40 mm • Auslösesicherung, Abdruckschutz • Abluft verstellbar • Unterladermagazin • Rückschlagfrei • Geräuschdämpfer • Tiefeneinstellung • Für Profibretter, Paneele, Polsterungen, Möbelrückwände, Folienbefestigung, Drahtzäune, Kleinmöbel, Holzzäune, etc. • Nicht geeignet für den Dauereinsatz Lieferung: Nagler, Koffer.

Weitere Informationen:
Typ:
2XR-ES40
udf_EDE_Katalog:
30148614
Gewicht:
1,3 kg
Arbeitsdruck:
4–7 bar
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429046068
Herstellerartikelnummer:
2XR-ES40
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Luftverbrauch/Nagelung:
0,6 l
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 67,17*
€ 97,55*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 79,56*
€ 97,56*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 114,96*
Lager 7
2
1
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 118,64*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 99,43*
€ 120,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-H30SD
ab € 532,02*
Ähnlich
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 262,89*
Ähnlich
Prebena
ab € 250,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.