Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 7800 Stk. ES18CNKHA Prebena


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern, 7800 Stk. ES18CNKHA Prebena
Heftklammern, 7800 Stk. ES18CNKHA Prebena
Heftklammern, 7800 Stk. ES18CNKHA Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429053684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429053684
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer
Heftklammer, Typ ES

• Verzinkt, geharzt • Entsprechend den Anforderungen der DIN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ES 18
Karton:
7800 Stk/Anz
udf_EDE_Katalog:
30148616
Länge:
18 mm
Inhalt:
7800 Stück
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429053684
Herstellerartikelnummer:
ES18CNKHA
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Drahtmaß:
0,80 x 1,10 mm
Rückenbreite:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena, Zubehör, für, Druckluftnagler, Druckluft-Nagler, Klammer, Heftklammer, Zubehör für Druckluftnagler, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,90*
€ 33,44*
2 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 38,72*
15 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,68*
€ 43,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 36,74*
€ 48,47*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,83*
€ 49,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,47*
€ 57,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Packung
1 Packung enthält 7.800 Stück (ab € 0,00472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 187,74*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 265,26*
Zubehör
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,21*
Zubehör
Prebena
ab € 213,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.