Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 2600 Stk. ES32CNKHA Prebena


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Heftklammern, 2600 Stk. ES32CNKHA Prebena
Heftklammern, 2600 Stk. ES32CNKHA Prebena
Heftklammern, 2600 Stk. ES32CNKHA Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429053721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429053721
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer
Heftklammer, Typ ES

• Verzinkt, geharzt • Entsprechend den Anforderungen der DIN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ES 32
Karton:
2600 Stk/Anz
udf_EDE_Katalog:
30148616
Länge:
32 mm
Inhalt:
2600 Stück
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429053721
Herstellerartikelnummer:
ES32CNKHA
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Drahtmaß:
0,80 x 1,10 mm
Rückenbreite:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena, Zubehör, für, Druckluftnagler, Druckluft-Nagler, Klammer, Heftklammer, Zubehör für Druckluftnagler, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 18,50*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 13,66*
€ 18,51*
2 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 17,90*
€ 23,71*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,71*
€ 28,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 187,74*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 265,26*
Zubehör
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,21*
Zubehör
Prebena
ab € 213,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.