Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beitelheft rund 160x45mm Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beitelheft rund 160x45mm Kirsche
Beitelheft rund 160x45mm Kirsche
Beitelheft rund 160x45mm Kirsche
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016649191067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016649191067
Suchbegriffe:
Beitelheft
Beitelheft Nr. 1905

• Weißbuche, rund, extrastark • Zwei Zwingen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146656
Gesamtlänge:
160 mm
ø:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
1905-160x45
Herstellername:
Wilh. Schmitt Comp.
Markenname:
Kirschen
für Beitel bis:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Beitel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,20*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 12,40*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 12,48*
Lager 7
11
1
€ 4,79*
ab € 8,84*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.