Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschaufel Gr. 9 mit Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluschaufel Gr. 9 mit Kante
Aluschaufel Gr. 9 mit Kante
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018653290675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4018653290675
EAN/GTIN:
     4018653290675
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
Chemikalienschaufel
Aluminium-Schaufel

• Materialstärke ca. 2,0 mm • Stoßkante verzinkt Lieferung: Ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Größe:
9
Abmessungen L x B:
380 x 380 mm
udf_EDE_Katalog:
30306322
Blattlänge:
360 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Blattbreite:
360 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 16,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,78*
€ 16,39*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,42*
3 Tage
231
10
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 16,52*
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.