Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umschaltknarre
>
Feinzahn-Umschaltknarre
>
Artikel
Hebel-Umschaltknarre 3/8"80Zähne 193mm 435 QR N Stahlwille
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4018754235919
Hersteller:
STAHLWILLE E
Herst.-Nr.:
30601H0080
EAN/GTIN:
4018754235919
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre 1/4", 72-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. 435QR N Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum. Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).
... >
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
>
Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz)
Weitere Suchbegriffe:
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
Verriegelungssystem
,
Vorhängeschloss-Vorrichtung
,
umschaltknarre stahlwille 3/8
,
feinzahn umschaltknarre
,
feinzahn-umschaltknarre 3/8
,
Knarre
,
3/8"
,
Betätigungswerkzeug
,
3/8"-Umschaltknarre
,
30601H0080
,
601H0080
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,97*
€ 50,08*
Lager 4012
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 42,08*
€ 50,11*
Lager 4682
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 42,25*
€ 50,13*
Lager 4757
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 51,26*
Lager 245
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 43,32*
€ 51,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
Stahlwille
ab € 11,66*
Zubehör
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16 L.32mm
Stahlwille
ab € 12,51*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/16" L.57mm
Stahlwille
ab € 40,11*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/4" L.62mm
Stahlwille
ab € 40,63*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/8" L.59mm
Stahlwille
ab € 40,10*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 3/16" L.60mm
Stahlwille
ab € 40,46*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 3/8" L.65mm
Stahlwille
ab € 42,11*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 5/16" L.63mm
Stahlwille
ab € 41,95*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 7/16" L.66,5mm
Stahlwille
ab € 49,84*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1" L.56mm
Stahlwille
ab € 40,03*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1/2" L.42mm
Stahlwille
ab € 26,36*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 11/16" L.47,2mm
Stahlwille
ab € 31,32*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 13/16" L.51mm
Stahlwille
ab € 33,64*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 15/16" L.54mm
Stahlwille
ab € 39,86*
Zubehör
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm
Stahlwille
ab € 32,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen