Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirkonkorund 50x1000mm K36 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirkonkorund 50x1000mm K36 VSM
Schleifband Zirkonkorund 50x1000mm K36 VSM
Schleifband Zirkonkorund 50x1000mm K36 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875359471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087350036
EAN/GTIN:
     4018875359471
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 50 x 1000 mm ZK713X Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.
Weitere Informationen:
Körnung:
36
Breite x Länge:
50 x 1000 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087350036
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifgewebeband, VSM, Schlaifband, Zirkorund, Zirkonkorund, Schleif-Gewebeband, Zirkonkorund-Schleifgewebeband, 3087350036, 87350036
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2896*
€ 1,5896*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3165*
€ 1,6897*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,378*
€ 2,018*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,04*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,4164*
€ 2,1272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,018*
€ 2,40142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00138* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.