Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K240 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K240 VSM
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K240 VSM
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875967058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087560240
EAN/GTIN:
     4018875967058
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm KV707T Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf flexiblem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Weitere Informationen:
Körnung:
240
Breite x Länge:
30 x 533 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Lack:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087560240
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifband 75x533, schleifvliesband, Korund, Schleifvlies, VSM, Schleifvlies-Band, Nylon, Nylon/Korund, Vlies-Schleifgewebeband, Band, Vlies, Schleif-Band, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087560240, 87560240
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
100
Frei Haus
ab € 2,6102*
€ 3,2102*
1 Tag
111
100
Frei Haus
ab € 2,545*
€ 3,2574*
Lager 7
94
1
€ 4,79*
ab € 2,608*
€ 3,788*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,96*
4 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 2,7918*
€ 4,1528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,788*
€ 4,50772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,668*
€ 4,36492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,588*
€ 4,26972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.