Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV
HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV
HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV
HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV
HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV
HECO HTP FlaKo+FT PZD VVG zn blau 5,0x30 200 SKV
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019787608282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4019787608282
EAN/GTIN:
     4019787608282
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, PZD

• Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit PZD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284 ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307526
Gewinde:
VG
Abmessung:
5,0 x 30 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Herstellerartikelnummer:
60828
Herstellername:
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Markenname:
HECO
Antrieb PZD:
2
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, TOPIX-plus, Befestigungstechnik, Schraube, Spanplattenschraube, HECO, Senkkopf, PZD, Universalschrauben, Schrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0338*
€ 0,0499*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,51*
Lager 7
3
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 8,20*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,60*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.