| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4019787612098 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4019787612098 EAN/GTIN: 4019787612098 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284 ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30307525 | Gewinde: | TG | Abmessung: | 6,0 x 280 mm | VE: | 100 Stück | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Herstellerartikelnummer: | 61209 | Herstellername: | HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | Markenname: | HECO | Antrieb HD: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, senkkopfschraube ohne norm, TOPIX-plus, Befestigungstechnik, Schraube, HECO, Senkkopf, Universalschrauben, Schrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,6483* | € 0,8283* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 46,57* | € 58,88* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 49,01* | € 61,86* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 47,13* | € 61,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 45,50* | € 65,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4901* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|