| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4019787616379 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4019787616379 EAN/GTIN: 4019787616379 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, Teilgewinde HD • Edelstahl A2 • Senkkopf mit Frästaschen und HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • Blank gleitbeschichtet • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: In Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30307514 | Gewinde: | TG | Abmessung: | 3,5 x 30 mm | VE: | 200 Stück | Herstellerartikelnummer: | 61637 | Herstellername: | HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | Markenname: | HECO | Verpackung: | SKV-Kleinverpackung | Antrieb HD: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 12,04* | € 16,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,15* | € 16,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,19* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0602* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|