Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M20x125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M20x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x125mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772084981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3033810210
EAN/GTIN:
     4020772084981
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M20 x 125 mm
Gewindelänge b:
70 mm
Gewindelänge b1:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810210, 33810210
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,58*
€ 4,66*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,72*
2 Tage
63
20
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,77*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.