Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptermatte Gummi 400x400x4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adaptermatte Gummi 400x400x4 AMF
Adaptermatte Gummi 400x400x4 AMF
Adaptermatte Gummi 400x400x4 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772375034
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039670020
EAN/GTIN:
     4020772375034
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
adaptermatte gummi
Adaptermatte aus Gummi Anwendung: Die Dichtschnur wird in das Raster der Vakuumspannplatte eingelegt. Hierbei geht man bis an den zu bearbeitenden Bereich im Werkstück. Anschließend wird die Adaptermatte auf die Vakuumspannplatte gelegt. Innerhalb der markierten Spannfläche wird die Adaptermatte mit einem Lochstanzeisen Ø 3–5 mm gelocht. Die Lage der Stanzungen muss sich im Bereich der Rasterfräsungen der Vakuumspannplatte befinden. Das zu bearbeitende Werkstück wird aufgelegt und mithilfe der verstellbaren Exzenteranschläge fixiert. Vorteile: • Der gute Reibbeiwert bietet besonders guten Widerstand gegen die auftretenden Verschiebekräfte während der Bearbeitung • Es kann problemlos bis zu 2 mm tief in die Adapterplatte eingefräst werden • Bei Verwendung immer gleicher Konturen kann die Adaptermatte fast beliebig oft wiederverwendet werden, da Sie keinem Verschleiß unterliegt
Weitere Informationen:
Gewicht:
780 g
Sperrcode:
0
Maße L x B:
400 x 400 mm
Materialdicke:
4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039670020
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Vakuum-Spannplatte, Vakuum, Zubehör, Adaptermatte, Vakuumplatte, Vakuumspannplatte, 400, Adapter-Matte, AMF, Matte, Gummi-Matte, 3967, 3039670020, 39670020
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 18,19*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,08*
€ 19,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 19,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,00*
€ 19,74*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
1 Stück enthält 0,16 m² (ab € 88,00* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.