Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-300 - 300mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176002731
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069370300
EAN/GTIN:
     4021176002731
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken, lange Ausführung Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Modell:
2–300–P | 2-300-P
Abziehscheiben-Ø:
20–2, 20–20
Gesamtlänge:
300 mm
Sperrcode:
0
für Abzieher Modell:
20-2; 20-20
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069370300
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Abzughaken-Paar, Kukko, QR4028117, lang, Zubehör Abzieher, 3069370300, 69370300
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 121,78*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 98,47*
€ 121,82*
€ 4,90*
ab € 95,81*
€ 121,92*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 124,62*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 124,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.