Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 25-155mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtung 25-155mm KUKKO
Trennvorrichtung 25-155mm KUKKO
Trennvorrichtung 25-155mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176007293
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069430155
EAN/GTIN:
     4021176007293
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Trennvorrichtung, Modell 15 Ausführung: Mit versenkten Muttern. Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie. Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Weitere Informationen:
Modell:
15–3 | 15-3
Spannbereich Ø:
25–155 mm
für Abziehvorrichtung Modell:
18–3 | 18-3
Seitenbolzenabstand:
155 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069430155
Weitere Suchbegriffe: Kukko, Abzieher, 3069430155, 69430155
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,57*
€ 163,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 168,09*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 145,40*
€ 168,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 168,57*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-1
ab € 56,02*
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 86,55*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 584,04*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.