| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4021176011498 Herst.-Nr.: 3069220040 EAN/GTIN: 4021176011498 |
| |
|
| | |
| Innenauszieher Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück. Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21. Weitere Informationen: | | Ø: | 28–40 mm | Modell: | 21–5 | 21-5 | Länge: | 101 mm | Sperrcode: | 0 | für Bohrung: | 28–40 mm | für Gegenstütze Modell-Nr.: | 22-1; 22-2 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3069220040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, innenauszieher kukko, innenauszieher, Kugellager-Auszieher, Kukko, Auszieher, Kugellager-Innen-Auszieher, Innen-Auszieher, QR4028091, Kugellager-Innenauszieher, 3069220040, 69220040 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 46,66* | € 56,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,59* | € 56,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 56,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,33* | € 57,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,32* | € 57,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|