Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 3 - 150x325mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 3 - 150x325mm KUKKO
Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 3 - 150x325mm KUKKO
Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 3 - 150x325mm KUKKO
Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 3 - 150x325mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176030536
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069110150
EAN/GTIN:
     4021176030536
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Trennabzieher Modell 210, gesenkgeschmiedet Ausführung: Mit seitlichem Druckstück und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl mit konischen Schneiden auf der einen und normalen Schneiden auf der anderen Seite. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch die raumsparende Form zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Durch die konische Schneide ist dieser Abzieher zum Abziehen von bündig anliegenden Achslagern, Kugellagerringen, Ritzeln etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Modell:
210–3 | 210-3
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
325 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069110150
Weitere Suchbegriffe: Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, 2-armig, Abziehvorrichtung, 210, Kukko, Trennabzieher, Trenn, Modell, Trenn/Abziehvorrichtung, Abzieh- und Trennvorrichtung, Trenn- und Abziehvorrichtung, 3069110150, 69110150
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 216,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 182,88*
€ 216,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 216,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,34*
€ 221,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 221,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.