| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4021176034596 Herst.-Nr.: 3069200015 EAN/GTIN: 4021176034596 |
| |
|
| | |
| Hydraulikspindel Ausführung: Platzsparendes Modell, mit integriertem, automatischem Rückstellmechanismus. Anwendung: Für schwerste Abzieharbeiten mit großen Abziehern geeignet. Zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc. zu verwenden. Werkzeuge mit Hydraulikfunktion. Weitere Informationen: | | Modell: | 8–1–B | 8-1-B | passend für Abzieher: | 20–4, 20–40 | Druckkraft: | 15 t/150 kN | Sperrcode: | 0 | Hub: | 10 mm | passend für Abzieher Modell: | 20-4; 20-40 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3069200015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Hydraulikspindel, Kukko, Spindel, Hydraulik-Spindel, Presse, 3069200015, 69200015 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,51* | € 386,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 344,17* | € 386,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 342,92* | € 386,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,29* | € 399,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 358,74* | € 400,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|