Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176075759
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069290250
EAN/GTIN:
     4021176075759
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abziehvorrichtung Modell 18 Ausführung: Einzeln, passend zu Trennvorrichtung Bestell-Nr. 6928. Anwendung: Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen Bestell-Nr. 6928 werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt.
Weitere Informationen:
Modell:
18–2 | 18-2
A:
60–200 mm
B:
250 mm
für Trennvorrichtung Größe:
17–2
Sperrcode:
0
für Trennvorrichtung Modell:
17-2
Zugbolzenabstand:
60–200 mm
Zugbolzenlänge:
250 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069290250
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Kukko, Modell, 18, Abzieh-Vorrichtung, 3069290250, 69290250
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 118,26*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 100,89*
€ 118,29*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 119,73*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 119,92*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 102,36*
€ 119,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-0
ab € 36,96*
Ähnlich
Kukko
18-1
ab € 66,99*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 166,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.