Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/5-10 5,6m Rll. anthr
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4025109383553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025109383553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband TP600 illmod 600

• Für s chlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau • Hohe Bewegungsreserven • Für stark beanspruchte Fugen • Für bis zu 40 mm Fugenbreite im Hochbau • Beanspruchungsgruppe BG1 (DIN 18542) • Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit • Dampfdiffusionsoffen: Austrocknung der Fuge

Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316396
Farbe:
anthrazit
Rollenlänge:
5,6 m
Fugenbreite:
5–10 mm
Fugentiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Sanitär-Silikon, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Fugendichtbänder, Dichtbänder, Polyurethan-Rundschnüre, Rundschnüre, Multifunktionsdichtungsband, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 14,21*
€ 18,29*
2 Tage
75
30
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 18,46*
2 Tage
75
15
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 18,78*
2 Tage
75
15
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 20,00*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,69*
€ 20,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,22*
€ 24,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,79*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.