Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/ 8x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/ 8x 4
Art. 1 Ringschraube zn 1/ 8x 4
Art. 1 Ringschraube zn 1/ 8x 4
Art. 1 Ringschraube zn 1/ 8x 4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418000056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418000056
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraube, Art. 1, verzinkt

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4 mm
Stärke-Ø:
2,0 mm
Stift-Länge:
8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307951
ø:
2,0 mm
B:
4 mm
A:
8 mm
C:
6 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418000056
Herstellerartikelnummer:
001.01.00804.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 2mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Ringösen, Befestigungstechnik, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0262*
€ 0,0473*
8 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0299*
€ 0,0523*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0289*
€ 0,0585*
1 Tag
500
100
€ 8,50*
ab € 0,034*
€ 0,059*
5 Tage
777
100
€ 4,30*
ab € 0,0399*
€ 0,0669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.