Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 6
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 6
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 6
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 6
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418000209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418000209
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraube, Art. 1, verzinkt

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Stärke-Ø:
2,8 mm
Stift-Länge:
16 mm
udf_EDE_Katalog:
30307951
ø:
2,8 mm
B:
6 mm
A:
16 mm
C:
13 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418000209
Herstellerartikelnummer:
001.01.01606.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, bindedraht 2,8mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Ringösen, Befestigungstechnik, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,0382*
€ 0,0648*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,035*
€ 0,0702*
1 Tag
800
100
€ 8,50*
ab € 0,0438*
€ 0,0725*
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0517*
€ 0,0817*
100
€ 9,80*
ab € 0,0562*
€ 0,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.