Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/16x 8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418000216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418000216
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraube, Art. 1, verzinkt

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Stärke-Ø:
3,0 mm
Stift-Länge:
16 mm
udf_EDE_Katalog:
30307951
ø:
3,0 mm
B:
8 mm
A:
16 mm
C:
12 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418000216
Herstellerartikelnummer:
001.01.01608.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 3mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Ringösen, Befestigungstechnik, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,048*
€ 0,0791*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0437*
€ 0,0885*
1 Tag
400
100
€ 8,50*
ab € 0,0554*
€ 0,0891*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0646*
€ 0,0981*
100
€ 9,80*
ab € 0,0707*
€ 0,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.